ハンディ・クラウン
得々マスキング NEW HG 黄
●はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマスキングテープです。●のり残りが少なく下地を傷めにくいので、壁紙やビニールクロスにも安心してご使用いただけます。
基材
和紙
粘着剤
アクリル粘着剤
色
黄土
テープ長さ(m)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86935326
2590380015
1パック(5巻)
15
18
和紙
アクリル粘着剤
黄土
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
86935335
2590380018
1パック(4巻)
18
18
和紙
アクリル粘着剤
黄土
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
86935344
2590380024
1パック(3巻)
24
18
和紙
アクリル粘着剤
黄土
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86935353
2590380030
1パック(3巻)
30
18
和紙
アクリル粘着剤
黄土
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください