ミキシングバーA (攪拌ヘラ)黒

ミキシングバーA  (攪拌ヘラ)黒 - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

空洞により塗料や溶剤を早く混ぜる事が出来ます。

用途ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に。幅(mm)48材質PP高さ(mm)390奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869356853090170009
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】攪拌棒の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86935685
2017-05-24
用途: 塗装作業
その他業種

18日(木)注文で到着が22日(月)土日の塗装予定が狂いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする