ミキシングバーB (攪拌ヘラ)青

ミキシングバーB  (攪拌ヘラ)青 - ハンディ・クラウン
(2件のレビュー)

ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に。
空洞により塗料や溶剤を早く混ぜる事が出来ます。

幅(mm)48材質PP高さ(mm)354奥行(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869356943090170010
320
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】攪拌棒の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86935694
2022-08-13
用途: 塗料撹拌

塗料の撹拌するのに大変便利でした。消耗品なのでもう少し安いと良いです。

対象商品 : 86935694
2017-11-16
用途: 型取りシリコンゴム撹拌時
有限会社モリタ

今までは金属や木の棒を使い撹拌してきたが、撹拌終了までに時間が掛かり過ぎていましたが、この商品では楽に短時間で撹拌が終了するようになり重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする