ハンディ・クラウン
チャンネルブラシ ステンレス1行
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約215
毛丈(mm)
約15
有効寸法(mm)
約60
毛幅(mm)
約10
行数
1行
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86936001
3092010004
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください