曜日別特売

塗料カップ 0.8L

塗料カップ 0.8L - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。

幅(mm)100高さ(mm)130奥行(mm)130容量(L)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
869364643290010800
120
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86936464
2019-05-13
用途: 製菓材料の計量
運輸・通信業

洋菓子店を開業した者です。以前働いていた菓子店で、御社の塗料カップに似た材料の空容器を計量に使っていましたが、中々使い勝手が良く、同じような容器がないか探していた所、たまたまホームセンターでこの塗料カップを見つけ、以前からずっと使っています。開業に当たり、追加で購入した次第です。金属では無いので軽く、ガラスでは無いので落としても割れる心配も無く、洗って何度も使用できて衛生的、またある程度の固さで耐久性もあり、そして何よりも、少ロットの製造に持って来いの容量で、とても重宝しています。以外な使い途と思われるかも知れませんが、こうした使い途にもとても向いていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする