ヤヨイ化学
目透かしヘラ
目透かしや入り隅のクロス押さえ込み等、アイデア次第で色々使えるヘラです。
ステンレス製のブレードに木製ハンドルを取り付けてあります。
幅(mm)
115
高さ(mm)
135
材質(ハンドル)
単板(厚約16mm)
内容量
1丁
注意
※ 破れやすい壁紙や傷つきやすい壁紙への使用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(ブレード)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86944873
357-966
0.5mm厚
ステンレス(0.5mm厚)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86944882
357-967
1.0mm厚
ステンレス(1.0mm厚)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください