曜日別特売

ステンシームローラー

ステンシームローラー - ヤヨイ化学ステンシームローラー - ヤヨイ化学
(2件のレビュー)
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86945695372-6Φ35×40mm約340
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86945704372-7Φ35×75mm約590
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86945704
2019-09-02
用途: 空気を抜く作業

おもりが重く、ローラのサイズが大きいため作業しやすいです。

対象商品 : 86945704
2017-06-23
用途: CF施工、家具の木口貼り
HummingBird

重量も有り、さすがにベアリングによる回転はスムーズです。残念なのはハンドルがローラーの中心にないので木口貼りに使う時はちょっとバランスが悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする