ヤヨイエンボステープ

ヤヨイエンボステープ - ヤヨイ化学ヤヨイエンボステープ - ヤヨイ化学
(4件のレビュー)

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。

用途クロスカット用テープ長さ(m)250材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.023内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86947646410-3138
オープン
599
659(税込)
当日出荷
86947655410-3345
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86947655
2022-10-09
用途: クロス貼り時のジョイント
創和企画建設業・工事業

平ではないのでジョイントして、テープを取る時に糊が取れにくくジョイントの付きが良いです。ただ糊付けをする時にクロスからズレやすいのでテープガイドを使った方が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86947655
2022-03-29
用途: クロスのジョイントに
なかのファーム農・林・水産業

DIYでクロスを貼るのに買いました。まだ使ってないですが、昔のものに比べ凹凸があって貼るときに使いやすそうな感じはします。

対象商品 : 86947646
2021-07-01
用途: クロス貼り
そえじま内装建設業・工事業

問屋には、バラでは売ってもらえないので、少したかめだけどバラ売りしていたので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 86947655
2018-02-27
用途: 壁紙張り
建設業・工事業

使い勝手が良い、経済的、素人にはもう少し幅の広いテープがあってもいいのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする