竹ブラシ

竹ブラシ - ヤヨイ化学
(4件のレビュー)

毛先に適度な腰があり、合成ゴム溶剤型等の塗布に最適です。

全長(mm)295内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03793556432-235
170
169
186(税込)
当日出荷
86948434432-235
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86948434432-23503793556432-235432-235 竹ブラシ ヤヨイ化学 03793556竹ブラシヤヨイ化学1本
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03793556
2022-12-06
用途: 機械作成糊付け
建設業・工事業

安価にかかわらず問題なく使用することが出来てます。

対象商品 : 86948434
2020-09-26
用途: ゴムランニング

作業上、使い捨てになる為なるべく安く使い易い物を探しています。
とても良いと思います。
もう少し安く購入出来れば良いのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 86948434
2020-10-13
用途: ボンド塗る為
株式会社レスポンド

ボンド刷毛としての役割は、十分に満たしています。刷毛の抜けるのも少ない。

2020-02-09
用途: 速乾ボンド塗るのに使用。
株式会社CRYSTAL.建設業・工事業

市販のホームセンターの物よりハケのしなりが良く耐久性があり長く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする