宇佐美工業
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
材質
本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
種類
W型フード付ガラリ
寸法F(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86953781
UK-WEV100BFD-HL
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
86953797
UK-WEV100BFD-MG
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86953806
UK-WEV100BFD-BK
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953815
UK-WEV100BFD-MB
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953824
UK-WEV100BFD-WH
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953833
UK-WEV100BFD-MW
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953842
UK-WEV100BFD-CS
100
183
97
111
60
46
28
56
240
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953851
UK-WEV150BFD-HL
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
86953867
UK-WEV150BFD-MG
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
86953876
UK-WEV150BFD-BK
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953885
UK-WEV150BFD-MB
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953894
UK-WEV150BFD-WH
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953903
UK-WEV150BFD-MW
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953912
UK-WEV150BFD-CS
150
242
145
160
85
55
28
69
321
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください