ステンレス製 W型フード付ガラリ

ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ - 宇佐美工業
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86953921UK-WEN100B-HL1839711160462856240100
5,040
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
86953937UK-WEN100B-MG1839711160462856240100
5,040
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
86953946UK-WEN100B-BK1839711160462856240100
5,040
2,598
2,858(税込)
29日以内出荷
返品不可
86953955UK-WEN100B-MB1839711160462856240100
5,040
2,598
2,858(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953964UK-WEN100B-WH1839711160462856240100
5,040
2,598
2,858(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953973UK-WEN100B-MW1839711160462856240100
5,040
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
86953982UK-WEN100B-CS1839711160462856240100
5,040
2,698
2,968(税込)
35日以内出荷
返品不可
86953991UK-WEN150B-HL24214516085552869321150
8,360
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
86954007UK-WEN150B-MG24214516085552869321150
8,360
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
86954016UK-WEN150B-BK24214516085552869321150
8,360
3,998
4,398(税込)
19日以内出荷
返品不可
86954025UK-WEN150B-MB24214516085552869321150
8,360
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954034UK-WEN150B-WH24214516085552869321150
8,360
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954043UK-WEN150B-MW24214516085552869321150
8,360
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
86954052UK-WEN150B-CS24214516085552869321150
8,360
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする