宇佐美工業
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
種類
W型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
183
242
寸法B(mm)
97
145
寸法C(mm)
111
160
呼び径(Φmm)
100
150
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954061
UK-WEN100BFD-HL
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
86954077
UK-WEN100BFD-MG
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86954086
UK-WEN100BFD-BK
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954095
UK-WEN100BFD-MB
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954104
UK-WEN100BFD-WH
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954113
UK-WEN100BFD-MW
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954122
UK-WEN100BFD-CS
183
97
111
60
46
28
56
240
100
¥
8,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954131
UK-WEN150BFD-HL
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
86954147
UK-WEN150BFD-MG
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
86954156
UK-WEN150BFD-BK
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954165
UK-WEN150BFD-MB
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954174
UK-WEN150BFD-WH
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954183
UK-WEN150BFD-MW
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954192
UK-WEN150BFD-CS
242
145
160
85
55
28
69
321
150
¥
13,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください