ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業
種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954244UK-MZEV100BFD-MG2149711178483483199100
5,560
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
86954253UK-MZEV100BFD-MB2149711178483483199100
5,560
2,698
2,968(税込)
35日以内出荷
86954262UK-MZEV150BFD-MG265145160102583883266150
8,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
86954271UK-MZEV150BFD-MB265145160102583883266150
8,800
3,998
4,398(税込)
35日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする