ステンレス製 M型フード付ガラリ

ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリ寸法G(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954287UK-MEV100BG-MG1002149711178483483199
4,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
86954296UK-MEV100BG-MB1002149711178483483199
4,200
2,098
2,308(税込)
36日以内出荷
返品不可
86954305UK-MEV150BG-MG150265145160102583883266
6,960
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
86954314UK-MEV150BG-MB150265145160102583883266
6,960
3,298
3,628(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954305
2014-08-12
用途: 台所の換気扇フード
石田工務店

とても良い素材でデザインも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする