ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類M型フード付ガラリ寸法G(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954323UK-MEV100BGFD-MG1002149711178483483199
6,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
86954332UK-MEV100BGFD-MB1002149711178483483199
6,400
3,198
3,518(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954341UK-MEV150BGFD-MG150265145160102583883266
9,960
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
86954357UK-MEV150BGFD-MB150265145160102583883266
9,960
4,698
5,168(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする