曜日別特売

ステンレス製 M型フード付ガラリ

ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ - 宇佐美工業
(5件のレビュー)

防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。

材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリ寸法G(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954366UK-MEV100BK3-MG1002149711178483483199
4,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86954375UK-MEV100BK3-MB1002149711178483483199
4,600
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
86954384UK-MEV150BK3-MG150265145160102583883266
7,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
86954393UK-MEV150BK3-MB150265145160102583883266
7,400
4,298
4,728(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954393
2023-08-31
用途: レンジフードの排気口ガラリ交換
サービス業

既設のガラリは網が取り外せないため、こちらに交換しました。
取付けは簡単ですが、外壁にネジ止めしないためコーキングが固まるまで仮止めしておく必要があります。

対象商品 : 86954366
2020-09-25
用途: 倉庫に設置

品質的には申し分ないです。施工も簡単です
できれば傷がつかないように、ビニール袋ではなく箱等の梱包がよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86954366
2018-09-01
用途: ガラリの交換
建設業・工事業

ガラリの網のメッシュ部分がもう少し目が小さいほうが良い。

対象商品 : 86954366
2017-02-15
用途: コウモリ対策に

網なしでルーバーだけのガラリではコウモリが侵入するし、網も10メッシュぐらいだとホコリで目詰まりするので都合が悪かった中、この換気口はとてもちょうど良い間隔の網で良かった。もっとこの位のメッシュの換気口がライナップされたら良いのに。

2が参考にしています
対象商品 : 86954366
2016-08-13
用途: 風呂・トイレの強制排気外口

交換が簡単だった。錆もつかなそうで満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする