宇佐美工業
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
(1件のレビュー)
種類
M型フード付ガラリ
仕様
【金網(メッシュ)】3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954402
UK-MEV100BK3FD-MG
214
97
111
78
48
34
83
199
100
¥
6,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
86954411
UK-MEV100BK3FD-MB
214
97
111
78
48
34
83
199
100
¥
6,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
35日以内出荷
返品不可
86954427
UK-MEV150BK3FD-MG
265
145
160
102
58
38
83
266
150
¥
10,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
86954436
UK-MEV150BK3FD-MB
265
145
160
102
58
38
83
266
150
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください