宇佐美工業
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
種類
M型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954481
UK-MZEN100BFD-MG
214
97
111
78
48
34
83
199
100
¥
5,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
86954497
UK-MZEN100BFD-MB
214
97
111
78
48
34
83
199
100
¥
5,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
35日以内出荷
86954506
UK-MZEN150BFD-MG
265
145
160
102
58
38
83
266
150
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
86954515
UK-MZEN150BFD-MB
267
147
162
104
60
40
85
268
152
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
35日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください