曜日別特売

ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ - 宇佐美工業
(1件のレビュー)
種類M型フード付ガラリ仕様【金網(メッシュ)】10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954524UK-MBON100B-MG2149711178483483199100本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
6,600
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
86954533UK-MBON100B-MB2149711178483483199100本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
6,600
4,798
5,278(税込)
35日以内出荷
86954542UK-MBON150B-MG265145160102583883266150本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
11,050
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954551UK-MBON150B-MB265145160102583883266150本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
11,050
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09117535UK-MBON100B-BK2149711178483483199100本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
7,000
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
09117544UK-MBON100B-WH2149711178483483199100本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
7,000
4,598
5,058(税込)
35日以内出荷
返品不可
09117553UK-MBON100B-MW2149711178483483199100本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
7,000
4,798
5,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
09117562UK-MBON100B-CS2149711178483483199100本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
7,000
4,798
5,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
09117578UK-MBON150B-BK265145160102583883266150本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
11,650
7,898
8,688(税込)
36日以内出荷
返品不可
09117587UK-MBON150B-WH265145160102583883266150本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
11,650
7,898
8,688(税込)
35日以内出荷
返品不可
09117596UK-MBON150B-MW265145160102583883266150本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
11,650
7,898
8,688(税込)
35日以内出荷
返品不可
09117605UK-MBON150B-CS265145160102583883266150本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
11,650
7,998
8,798(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954524
2018-07-18
用途: 古い物と取り替え
不動産業

ガラリのみでは、あまり防音効果はありませんでした。
防音パイプ2個使用併用で、かなり防音効果はあります。
2個使用ですが、目一杯入れれば、もっと効果が上がるのではと思います。
本体のサイズばかり気にしていましたが、下の方が飛び出ているので、サイズを確認した方が良いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする