宇佐美工業
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音FDタイプ
種類
M型フード付ガラリ
材質
本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
仕様
【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954567
UK-MBON100BFD-MG
214
97
111
78
48
34
83
199
100
¥
8,850
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
86954576
UK-MBON100BFD-MB
214
97
111
78
48
34
83
199
100
¥
8,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
86954585
UK-MBON150BFD-MG
265
145
160
102
58
38
83
266
150
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
86954594
UK-MBON150BFD-MB
265
145
160
102
58
38
83
266
150
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください