曜日別特売

ステンレス製 フラット型フード付ガラリ

ステンレス製 フラット型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ - 宇佐美工業
(8件のレビュー)

フラット型スタンダードタイプです。

金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954603UK-FN100S-HLP(水止め)22147475097
2,560
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86954612UK-FN100S-MG(水止め)22147475097
2,560
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月19日
86954621UK-FN150S-HLP(水止め)501935257145
5,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86954637UK-FN150S-MG(水止め)501935257145
5,040
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954603
2022-06-24
用途: 外壁換気フード
株式会社リフォーム・コウヤマ

一般的な丸形のフードより格好良く艶消しで高級に見える。値段も高価でなくお勧めです。

対象商品 : 86954612
2020-05-18
用途: 換気扇フード
サービス業

製品として非常に良い製品でした。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 86954621
2019-07-21
用途: 建築時
建設業・工事業

新築物件によく使用しておりますが、価格も形もよいので満足度高いです。

対象商品 : 86954603
2018-11-10
用途: 外壁張替え
田邉工業建設業・工事業

なるべく目立たないものを探していたのですが、取り付けた感じはとても良いです。
張替えの時にはまた使いたいと思います。

対象商品 : 86954603
2017-11-21
用途: 外壁改修工事時
建設業・工事業

写真で見るより実物の方がスタイリッシュで、カッコイイです。

対象商品 : 86954612
2016-11-23
用途: 弊社の装置キャビネットに使用
株式会社エナテクノス製造業

まだ、取り付けていませんが、商品到着後商品を確認しましたが
非常に軽く、丈夫そうな印象を受けました。

対象商品 : 86954612
2016-04-28
用途: 自然風取り込み穴の防雨、防虫

コンクリート壁の100mm穴用のガラリで、出っ張りが少ないので購入しました。色といい薄さに満足しています。

対象商品 : 86954603
2016-11-22
用途: 新築住宅の換気ダクトフードです。
株式会社大川工務店建設業・工事業

商品の注文から発送,到着の時間が早い事が
嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする