ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ

ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ - 宇佐美工業
(5件のレビュー)

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。

金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86954682UK-FEN100S-HLP1個(水止め)22509716047
2,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86954691UK-FEN100S-MG1個(水止め)22509716047
2,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86954707UK-FEN150S-HLP1個(水止め)505714520752
5,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86954716UK-FEN150S-MG1個(水止め)505714520752
5,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
12822926UK-FEN100S-BK1台(水止め)22509716047
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12822935UK-FEN150S-BK1台(水止め)505714520752
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 住宅の建築現場

フラット型で、色が黒のフードが必要で探していました。
特注で依頼しなくても良かったし、金額も予算内で収まりました。

2020-11-20
用途: 外壁リニューアル
opposite建設業・工事業

見た目がスッキリ。トイレの外壁のリニューアルに使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 86954691
2017-09-29
用途: 給気口外部のフード
建設業・工事業

水切付なので、雨だれがつきにくく、見た目もすっきりしていてよかったです。

対象商品 : 86954682
2018-05-23
用途: 住宅の換気口に使用
多田電業建設業・工事業

同じ形ですが他のメーカーより値段が安い!絶対お得です。

対象商品 : 86954707
2017-05-24
用途: 新築時
新山建設

他の建築業者と同じフードは嫌なので、探して見つけました、カッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする