宇佐美工業
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ
種類
フラット型フード付きガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954761
UK-FWN100S-HLP
100
147
47
50
97
¥
2,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954777
UK-FWN100S-MG
100
147
47
50
97
¥
2,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954786
UK-FWN150S-HLP
150
193
52
57
145
¥
5,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954795
UK-FWN150S-MG
150
193
52
57
145
¥
5,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください