宇佐美工業
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ HDタイプ
種類
フラット型フード付きガラリ
材質
本体・ガラリ板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954804
UK-FWN100SHD-HLP
100
147
47
74
98
¥
4,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954813
UK-FWN100SHD-MG
100
147
47
74
98
¥
4,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86954822
UK-FWN150SHD-HLP
150
193
52
90
146
¥
7,440
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954831
UK-FWN150SHD-MG
150
193
52
90
146
¥
7,440
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください