宇佐美工業
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ
種類
フラット型フード付きガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86954847
UK-FWEN100S-HLP
100
160
47
50
97
¥
2,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86954856
UK-FWEN100S-MG
100
160
47
50
97
¥
2,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86954865
UK-FWEN150S-HLP
150
207
52
57
145
¥
5,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86954874
UK-FWEN150S-MG
150
207
52
57
145
¥
5,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください