宇佐美工業
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ
(1件のレビュー)
材質
本体、ダンパー羽根/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955041
UK-FSEN100BFD-MG
100
171
30
51
97
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
86955057
UK-FSEN100BFD-MB
100
171
30
51
97
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
86955066
UK-FSEN150BFD-MG
150
209
37
80
145
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
86955075
UK-FSEN150BFD-MB
150
209
37
80
145
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください