曜日別特売

ステンレス製 フラット型スリム風防付

ステンレス製 フラット型スリム風防付 - 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付 - 宇佐美工業
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86955084UK-FWSN100B-MG100158304597
2,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86955093UK-FWSN100B-MB100158304597
2,960
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
86955102UK-FWSN150B-MG1501943762145
4,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
86955111UK-FWSN150B-MB1501943762145
4,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする