宇佐美工業
ステンレス製 フラット型スリム風防付 FD付
材質
本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・フード・水切板・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955127
UK-FWSN100BFD-MG
100
158
30
51
97
¥
5,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
86955136
UK-FWSN100BFD-MB
100
158
30
51
97
¥
5,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
86955145
UK-FWSN150BFD-MG
150
194
37
80
145
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
86955154
UK-FWSN150BFD-MB
150
194
37
80
145
¥
7,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください