宇佐美工業
ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付
材質
本体/NSS442M3
ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955163
UK-FWSEN100B-MG
100
171
30
45
97
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
86955172
UK-FWSEN100B-MB
100
171
30
45
97
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
86955181
UK-FWSEN150B-MG
150
209
37
62
145
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
86955197
UK-FWSEN150B-MB
150
209
37
62
145
¥
5,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください