宇佐美工業
ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 FDタイプ
材質
本体、ダンパー羽根/NSS442M3
ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304
温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955206
UK-FWSEN100BFD-MG
100
171
30
51
97
¥
5,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
86955215
UK-FWSEN100BFD-MB
100
171
30
51
97
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
86955224
UK-FWSEN150BFD-MG
150
209
37
80
145
¥
8,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
86955233
UK-FWSEN150BFD-MB
150
209
37
80
145
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください