ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)

ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式) - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式) - 宇佐美工業
(1件のレビュー)
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86955355UK-UGEN100S4-MB1759711186502258157100
2,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86955364UK-UGEN150S4-MG230145160130602562207150
4,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86955373UK-UGEN150S4-MB230145160130602562207150
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
86955346UK-UGEN100S4-MG1759711186502258157100
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86955355
2023-02-20
用途: トイレや脱衣室等の換気扇用

トイレや脱衣室の排気にはメッシュの無いものでないと綿埃が詰まってしまうので、このメッシュなしを使っています。24時間作動させているので虫が入る事はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする