宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)FDタイプ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955382
UK-UGEN100SFD4-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
86955391
UK-UGEN100SFD4-MB
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
86955407
UK-UGEN150SFD4-MG
230
145
160
130
77
25
62
207
150
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
86955416
UK-UGEN150SFD4-MB
230
145
160
130
77
25
62
207
150
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください