宇佐美工業
ステンレス製 UA型フード付キャップ
種類
UL型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955461
UK-UAEN100S-MG
217
97
111
105
50
47
71
200
100
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86955477
UK-UAEN150S-MG
270
145
160
130
60
49
75
252
150
¥
6,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください