宇佐美工業
ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製
仕上
MG(メタリックグレー)
種類
UA型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955522
UK-UAEV100YK3FD-MG
100
217
97
111
105
50
47
71
200
¥
9,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86955531
UK-UAEV150YK3FD-MG
150
270
145
160
130
77
49
75
252
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください