宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955547
UK-UZEN100S-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
2,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
86955556
UK-UZEN100S-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
2,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
86955565
UK-UZEN150S-HL
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
5,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
86955574
UK-UZEN150S-MG
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
5,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください