宇佐美工業
ステンレス製 UL型フード付ガラリ FDタイプ
種類
UL型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955644
UK-ULZEV100SFD-MG
194
97
111
92
50
35
62
176
100
¥
5,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86955653
UK-ULZEV150SFD-MG
246
145
160
120
75
30
70
223
150
¥
9,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください