宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955662
UK-UEV100SG-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86955671
UK-UEV100SG-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955687
UK-UEV150SG-HL
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
6,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955696
UK-UEV150SG-MG
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
6,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86955705
UK-UEV200SG-MG
310
195
211
178
75
30
83
275
200
¥
18,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。