宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955714
UK-UEV100SGFD-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
6,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955723
UK-UEV100SGFD-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
6,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955732
UK-UEV150SGFD-HL
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
9,960
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955741
UK-UEV150SGFD-MG
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
9,960
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955757
UK-UEV200SGFD-MG
310
195
211
178
75
30
83
275
200
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください