宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955766
UK-UEV100SK3-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955775
UK-UEV100SK3-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955784
UK-UEV150SK3-HL
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
7,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
86955793
UK-UEV150SK3-MG
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
7,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください