宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955802
UK-UEV100SK3FD-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
6,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
86955811
UK-UEV100SK3FD-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
6,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955827
UK-UEV150SK3FD-HL
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
10,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
86955836
UK-UEV150SK3FD-MG
230
145
160
130
60
25
62
207
150
¥
10,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください