曜日別特売

ステンレス製 U型フード付ガラリ

ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ - 宇佐美工業
(6件のレビュー)

強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
種類
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86955881UK-UZEV100S-HL1759711186502258157U型フード付ガラリ100
2,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86955897UK-UZEV100S-MG1759711186502258157U型フード付ガラリ100
2,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
86955906UK-UZEV150S-HL230145160130602562207U型フード付ガラリ150
4,600
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
86955915UK-UZEV150S-MG230145160130602562207U型フード付ガラリ150
5,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
80783817UK-UZEV150S-BK230145160130602562207--
5,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 建屋の既存のダクトと交換

既存の自然換気ダクトに排気用の換気扇を設置、雨除けにガラリをつける。雨、風を防ぎ目的に叶った働きをしている。見た目もステンレスできれい。

対象商品 : 86955915
2020-11-03
用途: 換気扇ダクトの外部排気側キャップ
株式会社施建設業・工事業

レンジフードの外部キャップに使用しました。
取付等、何も問題有りません。

対象商品 : 86955906
2022-01-18
用途: 丸型フードから交換

よく見ないで注文したコチラのミスですが、網も止水板もついていません。
ご注意を。

対象商品 : 86955906
2021-08-13
用途: スポットクーラーの排熱

内部にステンレス網をつければ外部から蜂等の虫の侵入をふせげる。

対象商品 : 86955915
2020-08-02
用途: キッチンの換気扇排気用
株式会社斉藤建築

換気扇から出る油煙が、排気口からたれて、壁の油汚れになります。下部に水切りがついているので、かなり汚れが改善される予定。

1が参考にしています
対象商品 : 86955881
2017-11-15
用途: 防水の為交換
建設業・工事業

価格も安く手に入り対応も大変迅速でした。
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする