宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955924
UK-UZEV100SFD-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
5,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
86955933
UK-UZEV100SFD-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
5,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
86955942
UK-UZEV150SFD-HL
230
145
160
130
77
25
62
207
150
¥
8,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
86955951
UK-UZEV150SFD-MG
230
145
160
130
77
25
62
207
150
¥
8,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください