宇佐美工業
ステンレス製 U型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86955967
UK-UZEV100Y-HL
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955976
UK-UZEV100Y-MG
175
97
111
86
50
22
58
157
100
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955985
UK-UZEV150Y-HL
230
145
160
130
80
25
62
207
150
¥
7,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86955994
UK-UZEV150Y-MG
230
145
160
130
80
25
62
207
150
¥
7,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください