曜日別特売

ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ - 宇佐美工業
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86956012UK-UZEV100YFD-MG1001759711186502258157
6,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956037UK-UZEV150YFD-MG150230145160130802562207
10,520
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956003UK-UZEV100YFD-HL1001759711186502258157
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
86956021UK-UZEV150YFD-HL150230145160130802562207
10,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86956003UK-UZEV100YFD-HL58933716UK-UZEV100YFD-HLUK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 58933716ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86956021UK-UZEV150YFD-HL58933725UK-UZEV150YFD-HLUK-UZEV150YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 58933725ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする