曜日別特売

ステンレス製 U型寒冷地フード

ステンレス製 U型寒冷地フード - 宇佐美工業ステンレス製 U型寒冷地フード - 宇佐美工業ステンレス製 U型寒冷地フード - 宇佐美工業ステンレス製 U型寒冷地フード - 宇佐美工業ステンレス製 U型寒冷地フード - 宇佐美工業
材質
ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304
ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム
防水シート/ポリエチレンフォーム
ローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86956046UK-UEVK100RB-MG1759587142157299100
8,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956055UK-UEVK100RB-BK1759587142157299100
8,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
86956064UK-UEVK100RB-MW1759587142157299100
8,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956073UK-UEVK125RB-MG2301101301922073615125
13,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956082UK-UEVK125RB-BK2301101301922073615125
13,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956091UK-UEVK125RB-MW2301101301922073615125
13,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
86956107UK-UEVK150RB-MG3101451782542754213150
16,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956116UK-UEVK150RB-BK3101451782542754213150
16,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956125UK-UEVK150RB-MW3101451782542754213150
16,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする