宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86956371
UK-GN100S4-MG
100
148
77
46
97
¥
1,840
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
86956387
UK-GN100S4-MB
100
148
77
46
97
¥
1,840
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
86956396
UK-GN150S4-MG
150
213
115
56
145
¥
3,560
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
86956405
UK-GN150S4-MB
150
213
115
56
145
¥
3,560
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください