曜日別特売

アクチュエータ

アクチュエータ - NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータ - NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータ - NBK(鍋屋バイテック会社)

右ねじ。

内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
ねじサイズ
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法G(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法b(mm)
寸法t(mm)
寸法M
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86973756GN291N-18-165-R1-NISUS30418165Tr10×330570161724627M3330
89,90088,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973765GN291N-18-165-R1-SCRスティール/クロムメッキ18165Tr10×330570161724627M3330
37,40036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973774GN291N-18-265-R1-NISUS30418265Tr10×340570161724627M3430
99,20098,980
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973783GN291N-18-265-R1-SCRスティール/クロムメッキ18265Tr10×340570161724627M3430
39,80038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973792GN291N-18-65-R1-NISUS3041865Tr10×320570161724627M3230
80,70079,980
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973801GN291N-18-65-R1-SCRスティール/クロムメッキ1865Tr10×320570161724627M3230
33,20032,980
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86973817GN291N-30-100-R1-NISUS30430100Tr14×4305102.5162338829M4780
113,000109,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973826GN291N-30-100-R1-SCRスティール/クロムメッキ30100Tr14×4305102.5162338829M4780
38,10037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973835GN291N-30-150-R1-NISUS30430150Tr14×4355102.5162338829M4890
118,000109,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973844GN291N-30-150-R1-SCRスティール/クロムメッキ30150Tr14×4355102.5162338829M4890
39,50038,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
残り2点です
86973853GN291N-30-200-R1-NISUS30430200Tr14×4405102.5162338829M41000
123,000119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973862GN291N-30-200-R1-SCRスティール/クロムメッキ30200Tr14×4405102.5162338829M41000
43,50042,980
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86973871GN291N-30-300-R1-NISUS30430300Tr14×4505102.5162338829M41210
134,000129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973887GN291N-30-300-R1-SCRスティール/クロムメッキ30300Tr14×4505102.5162338829M41210
47,60046,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86973896GN291N-40-170-R1-NISUS30440170Tr20×4405117.517425412413.8M52080
138,000129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973905GN291N-40-170-R1-SCRスティール/クロムメッキ40170Tr20×4405117.517425412413.8M52080
58,60057,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973914GN291N-40-220-R1-NISUS30440220Tr20×4455117.517425412413.8M52310
143,000139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973923GN291N-40-220-R1-SCRスティール/クロムメッキ40220Tr20×4455117.517425412413.8M52310
61,30059,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973932GN291N-40-270-R1-NISUS30440270Tr20×4505117.517425412413.8M52530
148,000139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973941GN291N-40-270-R1-SCRスティール/クロムメッキ40270Tr20×4505117.517425412413.8M52530
64,20063,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973957GN291N-40-320-R1-NISUS30440320Tr20×4555117.517425412413.8M52750
154,000149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973966GN291N-40-320-R1-SCRスティール/クロムメッキ40320Tr20×4555117.517425412413.8M52750
65,20064,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973975GN291N-40-70-R1-NISUS3044070Tr20×4305117.517425412413.8M51640
126,000119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86973984GN291N-40-70-R1-SCRスティール/クロムメッキ4070Tr20×4305117.517425412413.8M51640
54,80053,980
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする