金沢車輌
環境静音樹脂台車 2段
こんなお得な商品も!
台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
モノタロウ
¥
18,980
税込
¥
20,878
(26)
材質
樹脂
キャスター
自在×2個、固定×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88488933
NP-104GS
150
455
750
146
860
100
11.5
PP
スチール
ノーカーボングレーゴム静音
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
88488942
NP-304GS
300
600
935
215
950
130
19
PP
スチール
ノーカーボングレーゴム静音
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
離島
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~