宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86956414
UK-GN100SFD4-MG
100
148
77
46
97
¥
4,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
86956423
UK-GN100SFD4-MB
100
148
77
46
97
¥
4,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
86956432
UK-GN150SFD4-MG
150
213
115
76
145
¥
6,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
86956441
UK-GN150SFD4-MB
150
213
115
76
145
¥
6,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください