宇佐美工業
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ HDタイプ
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86956721
UK-GEN100SHD-HL
100
156
77
73
98
¥
4,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956737
UK-GEN100SHD-MG
100
156
77
73
98
¥
4,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956746
UK-GEN150SHD-HL
150
225
115
88
146
¥
8,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86956755
UK-GEN150SHD-MG
150
225
115
88
146
¥
8,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86956764
UK-GEN200SHD-HL
200
271
140
148
196
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください